NIKO OSTERREICH GMBH - NKO510-01501 VIDEO-KIT - 510-01501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Video - ja
Anzahl der Innenstationen - 1
Anzahl der Außenstationen - 1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 1
Installationstechnik - Mehrdraht-System
Packung
1 ST
EAN
5413736362116
Artikelnummer
NKO510-01501
Herstellernummer
510-01501
Hersteller
NKO
Mit Video:
ja
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Installationstechnik:
Mehrdraht-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
schwarz
Montageart Außenstation:
Aufputz
Werkstoff der Außenstation:
sonstige
Farbe der Außenstation:
schwarz
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen:
5
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen:
2
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Verbindung mit Smartphone möglich:
ja
Internkommunikation:
ja
Freisprechen:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Öffnungswinkel Kamera:
155 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
nein
Mit Memory-Funktion:
ja
Bildschirmdiagonale:
178 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll:
7 inch
Manuell einstellbare Kamera:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
ja
Hörgerätekompatibel:
ja


