Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41781 SWISS GARDE A-COMFORT - 41781

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41781 SWISS GARDE A-COMFORT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Max. Einschaltdauer - 9999 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

Packung

  • 1 ST

EAN

3505100417811

Artikelnummer

NKO41781

Herstellernummer

41781

Hersteller

NKO

Ausführung:

Präsenzmelder

Max. Einschaltdauer:

9999 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

ja

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

3 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

12 m

Max. Präsenzbereich:

453

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

24 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

ja

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

ja

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

ja

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK02

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Min. Einschaltdauer:

300 s

Ausschaltverzögerung:

9999 s

Ansprechhelligkeit:

100...2000 lx

Geeignet für C-Last:

ja

Temperatur:

-5...50 °C

Anzahl der Schaltzonen:

3

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

0 A

Steuerstrom:

200 mA

Nebenstelleneingang:

ja

Alarmfunktion:

nein

Breite:

117 mm

Höhe:

117 mm

Tiefe:

64 mm

Durchmesser:

117 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Rivelatore di presenza master a portata maggiorata per sistemi DALI (indirizzabile). Controllo luce costante fino a 3 zone, 2 zone secondarie (ON/OFF), rele multifunzionale privo di potenziale. Messa in servizio piu rapida tramite app o telecomando, non e necessario alcun dispositivo di programmazione DALI. Espansione dell'area con max. 10 rilevatori secondari. I rilevatori secondari vengono riconosciuti automaticamente. Versione colore: bianco Rivelatori secondari compatibili: 41752, 41753, 41763