NIKO OSTERREICH GMBH - NKO41780 SWISS GARDE A-COMFORT - 41780

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer - 9999 min
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Packung
1 ST
EAN
3505100417804
Artikelnummer
NKO41780
Herstellernummer
41780
Hersteller
NKO
Ausführung:
Präsenzmelder
Max. Einschaltdauer:
9999 min
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
ja
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
ja
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
3 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Max. Präsenzbereich:
453 m²
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
24 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
ja
Montageart:
Unterputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Schlagfestigkeit:
IK02
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
300 s
Ausschaltverzögerung:
9999 s
Ansprechhelligkeit:
100...2000 lx
Geeignet für C-Last:
ja
Temperatur:
-5...50 °C
Anzahl der Schaltzonen:
3
Max. Einschaltstrom:
10 A
Min. Einschaltstrom:
0 A
Steuerstrom:
200 mA
Nebenstelleneingang:
ja
Alarmfunktion:
nein
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
136 mm
Durchmesser:
100 mm
Einbaubreite:
90 mm
Einbautiefe:
90 mm
Einbaulänge:
90 mm
Einbaudurchmesser:
90 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
90 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein


