Startseite

NIKO OSTERREICH GMBH - NKO200-52043 EINFACH-DIMMERSTEUERUNG

KopierenKopieren
NIKO OSTERREICH GMBH - NKO200-52043 EINFACH-DIMMERSTEUERUNG

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-Funk - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

5413736322066

Artikelnummer

NKO200-52043

Herstellernummer

200-52043

Hersteller

NKO

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

NHC

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Anzahl der BetÀtigungspunkte:

3

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit Display:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

OberflÀchenschutz:

lackiert

Farbe:

sonstige

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Min. Tiefe der GerÀtedose:

0 mm

Sensore a tasti per sistemi bus, marca Niko Deutschland GmbH Torhaus Westhafen, modello NKO200-52043 - HC BEDIENUNG DIMMUNG 3X K18