NICE SPA - NICWM004G MODULO NICEWAY 4 GR. - WM004G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Rollingcode-System - ja
Codelänge (Bit) - 52
Reichweite - 200 m
Anzahl der Befehle - 9
Packung
1 ST
EAN
7449076283611
Artikelnummer
NICWM004G
Herstellernummer
WM004G
Hersteller
NIC
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
52
Reichweite:
200 m
Anzahl der Befehle:
9
Funktaster auf Putz:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Tastatur-Schutzabdeckung:
nein
Stromversorgung:
Batterie


