Startseite

NICE SPA - NICWM001G MODULO NICEWAY 1 GR. - WM001G

KopierenKopieren
NICE SPA - NICWM001G MODULO NICEWAY 1 GR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Reichweite - 200 m

  • Anzahl der Befehle - 3

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Rollingcode-System - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032595795834

Artikelnummer

NICWM001G

Herstellernummer

WM001G

Hersteller

NIC

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Reichweite:

200 m

Anzahl der Befehle:

3

Schutzart (IP):

IP40

Rollingcode-System:

ja

Codelänge (Bit):

52

Stromversorgung:

Batterie

Funktaster auf Putz:

ja

Tastatur-Schutzabdeckung:

nein

Modulo per il comando di 1 automatismo Apre-Stop-Chiude in modalità singola o multigruppo