NICE SPA - NICTO5024I ATTUAT. TOONA IRREVER.24VDC USO INTENSIV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 5000 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Endabschaltung - Toranschlag
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449074860111
Artikelnummer
NICTO5024I
Herstellernummer
TO5024I
Hersteller
NIC
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
5000 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Endabschaltung:
Toranschlag
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja


