NICE SPA - NICTO5024 ATTUAT. TOONA IRREVER.24VDC CON ENCODER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 5000 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Stromart - DC
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
7449074723539
Artikelnummer
NICTO5024
Herstellernummer
TO5024
Hersteller
NIC
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
5000 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja


