NICE SPA - NICSPIN11KCE KIT SPIN1+FLO2R-S+GUIDA3MT.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Max. Zugkraft - 550 N
Frequenz des Funkempfängers - 433.92 MHz
Mit Laufschiene - ja
Mit Handsender - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075144210
Artikelnummer
NICSPIN11KCE
Herstellernummer
SPIN11KCE
Hersteller
NIC
Nennspannung
230 V
Max. Zugkraft
550 N
Frequenz des Funkempfängers
433.92 MHz
Mit Laufschiene
ja
Mit Handsender
ja
Mit Beleuchtung
ja
Kit per automazione porte sezionali fino a 8,8 m2 e basculanti fino a 9,8 m2, trazione a cinghia. Composto da: 1 modoriduttore con centrale e ricevitore integrato (SN6011), 1 trasmettitore a 2 canali 433,92MHz (FL02RE), 1 spezzone da 3m. di guida premontata (SPIN11KCE).