NICE SPA - NICRN2040 MOTORIDUTTORE IRREVERSIBILE CON FRENO FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 210 mm
Max. Rollladengewicht - 180 kg
Länge - 385 mm
Drehmoment - 180 Nm
Für Rollläden - ja
Packung
1 ST
EAN
8001022027626
Artikelnummer
NICRN2040
Herstellernummer
RN2040
Hersteller
NIC
Außendurchmesser:
210 mm
Max. Rollladengewicht:
180 kg
Länge:
385 mm
Drehmoment:
180 Nm
Für Rollläden:
ja
Irreversibile, con freno e dispositivo di sblocco,con forza di sollevamento fi no a 180 kg