Startseite

NICE SPA - NICMFAB3024 MOTOR.ELETTR.INTERR.M-FAB 24V - MFAB3024

KopierenKopieren
NICE SPA - NICMFAB3024 MOTOR.ELETTR.INTERR.M-FAB 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Stromart - DC

  • Motor-Spannung - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079781190

Artikelnummer

NICMFAB3024

Herstellernummer

MFAB3024

Hersteller

NIC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Endabschaltung:

Toranschlag

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

nein

Mit Torbeschlag:

nein

M-Fab, Motore interrato per cancelli a battente con ante fino a 3 m. Irreversibile a 24 VDC con endecoder magnetico completo di leva di collegamento e fermo meccanico in chiusura.