Startseite

NICE SPA - NICINTI2L TRASM. ERA INTI, 2 CANALI LILAC - INTI2L

KopierenKopieren
NICE SPA - NICINTI2L TRASM. ERA INTI, 2 CANALI LILAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Reichweite - 150 m

  • Anzahl der Befehle - 2

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Mit Funkhandsender - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032595795667

Artikelnummer

NICINTI2L

Herstellernummer

INTI2L

Hersteller

NIC

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Reichweite:

150 m

Anzahl der Befehle:

2

Schutzart (IP):

IP40

Mit Funkhandsender:

ja

Rollingcode-System:

ja

Codelänge (Bit):

72

Stromversorgung:

Batterie

433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit,compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.