NICE SPA - NICINTI2G TRASM. ERA INTI, 2 CANALI GREEN - INTI2G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Reichweite - 150 m
Anzahl der Befehle - 2
Schutzart (IP) - IP40
Mit Funkhandsender - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075671983
Artikelnummer
NICINTI2G
Herstellernummer
INTI2G
Hersteller
NIC
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Reichweite:
150 m
Anzahl der Befehle:
2
Schutzart (IP):
IP40
Mit Funkhandsender:
ja
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
72
Stromversorgung:
Batterie
433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit,compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.


