NICE SPA - NICINTI2 TRASM. ERA INTI, 2 CANALI BLACK - INTI2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkfrequenz - 433.92 MHz
Rollingcode-System - ja
Codelänge (Bit) - 72
Reichweite - 150 m
Anzahl der Befehle - 2
Packung
1 ST
EAN
8032595795629
Artikelnummer
NICINTI2
Herstellernummer
INTI2
Hersteller
NIC
Funkfrequenz:
433.92 MHz
Rollingcode-System:
ja
Codelänge (Bit):
72
Reichweite:
150 m
Anzahl der Befehle:
2
Mit Funkhandsender:
ja
Schutzart (IP):
IP40
Stromversorgung:
Batterie
433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit,compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.


