Startseite

NICE SPA - NICINTI1 TRASM. ERA INTI, 1 CANALE BLACK - INTI1

KopierenKopieren
NICE SPA - NICINTI1 TRASM. ERA INTI, 1 CANALE BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Rollingcode-System - ja

  • Codelänge (Bit) - 72

  • Reichweite - 150 m

  • Anzahl der Befehle - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075589219

Artikelnummer

NICINTI1

Herstellernummer

INTI1

Hersteller

NIC

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Rollingcode-System:

ja

Codelänge (Bit):

72

Reichweite:

150 m

Anzahl der Befehle:

1

Mit Funkhandsender:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Stromversorgung:

Batterie

433,92 MHz rolling code, gestione dei Codici di Abilitazione e dei Certificati, autoapprendimento e ricevitore di prossimità integrato; con codifica O-Code a 72 Bit,compatibile anche con i ricevitori a codifica Nice FloR.