NICE SPA - NICHY7124 ATTUAT. HYPPO IRREVER.BRACCIO TELESCOPIC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24 V
Max. Tür-/Torbreite - 1500 mm
Max. Zugkraft - 250 N
Separates Steuerungsgehäuse - ja
Packung
1 ST
EAN
7449075986919
Artikelnummer
NICHY7124
Herstellernummer
HY7124
Hersteller
NIC
Nennspannung:
24 V
Max. Tür-/Torbreite:
1500 mm
Max. Zugkraft:
250 N
Separates Steuerungsgehäuse:
ja
Per porte a libro a due ante.Motoriduttore elettromeccanico irreversibile a braccio telescopico,disponibile anche nella versione 24 Vdc, con encoder magnetico.


