Startseite

NICE SPA - NICHY7024 ATTUATORE ELETTR.IRREVER.BRAC.

KopierenKopieren
NICE SPA - NICHY7024 ATTUATORE ELETTR.IRREVER.BRAC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3000 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Endabschaltung - Toranschlag

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074726806

Artikelnummer

NICHY7024

Herstellernummer

HY7024

Hersteller

NIC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3000 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Endabschaltung:

Toranschlag

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Torbeschlag:

nein

Per cancelli a battente con ante fino a 3 m, anche con grandi colonne. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile, 24Vdc, con endecoder magnetico, completo di braccio snodato anticesoiamento zincato e verniciato. Versione unica per anta destra o sinistra. Rapidità e facilità di installazione grazie alla riduzione dei collegamenti, nessuna saldatura al cancello.