Startseite

NICE SPA - NICHSDID11 SENSOR HT-SENSORE MAGNETICO B. HSDID11

KopierenKopieren
NICE SPA - NICHSDID11 SENSOR HT-SENSORE MAGNETICO B. HSDID11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Drahtlos - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074621750

Artikelnummer

NICHSDID11

Herstellernummer

HSDID11

Hersteller

NIC

Montageart:

Aufbau

Drahtlos:

ja

Farbe:

weiß

HSDID11 rivelatore di apertura a contatto magnetico via radio Dual Band; segnala l’apertura di porte e fi nestre.HSDID11 rivelatore di apertura a contatto magnetico via radio Dual Band;segnala l’apertura di porte e fi nestre.Contatto magnetico supervisionato per la protezione antintrusione di porte e fi nestre.Dispone di due ingressi (NC/NO o con funzione conta impulsi) per collegare rivelatori supplementari, ad esempio i sensori di movimento per avvolgibili.Funzione di segnalazione “porta aperta”.possibilità di collegare la sonda di rivelazione allagamento HSDIW01.