Startseite

NICE SPA - NICHK7224 MOTORE SINGOLO SENZA CENTRALE

KopierenKopieren
NICE SPA - NICHK7224 MOTORE SINGOLO SENZA CENTRALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 1-flügelig, links und rechts

  • Max. Breite des Tür-/Torflügels - 3500 mm

  • Antriebsprinzip - elektromechanisch

  • Endabschaltung - interne Endschalter

  • Stromart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077591258

Artikelnummer

NICHK7224

Herstellernummer

HK7224

Hersteller

NIC

Ausführung:

1-flügelig, links und rechts

Max. Breite des Tür-/Torflügels:

3500 mm

Antriebsprinzip:

elektromechanisch

Endabschaltung:

interne Endschalter

Stromart:

DC

Motor-Spannung:

24 V

Mit Motorsteuerung:

nein

Mit Pfostenbeschlag:

ja

Mit Torbeschlag:

nein

Per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m, anche con grandi colonne. Motoriduttore elettromeccanico irreversibile 24 Vdc, con encoder magnetico. A braccio articolato, montaggio esterno. Ideale per un uso intensivo. Affidabilità e durata nel tempo grazie alla scocca in alluminio con verniciatura a poliestere, resistente agli agenti atmosferici. Potentissimo e delicato: grazie alla coppia di 500 Nm e la tecnologia a encoder, per precisione millimetrica e affidabilità. Sicurezza del movimento con la rilevazione ostacoli a doppia tecnologia. Versione senza centrale (HK7224). Installazione pratica e veloce: il braccio articolato è regolabile in lunghezza per la massima flessibilità. Regolazione dei finecorsa semplice e precisa: fermi meccanici e viti di regolazione micrometrica. Sblocco a leva facile da azionare, con serratura metallica e chiave personalizzata Nice. Predisposto per comando a fune. Risparmio, rispetto per l’ambiente, autonomia: collegato alla batteria tampone o al kit Solemyo il consumo instandby è di soli 0,1 W. Nessun black out: con le batterie opzionali (PS124) alloggiate all’interno del motoriduttore. Centrale di comando integrata (HK7024): • programmazione facile con unico tasto; • autoapprendimento dei finecorsa in apertura e chiusura; • autodiagnostica delle anomalie; • programmazione del tempo pausa; • anta pedonale; • rallentamento in apertura e chiusura; • rilevazione ostacoli a doppia tecnologia; • predisposto per il collegamento dei bordi sensibili di ultima generazione.