Startseite

NICE SPA - NICFLOX2R RIC.A 2 CANALI SMT RND 433.92 - FLOX2R

KopierenKopieren
NICE SPA - NICFLOX2R RIC.A 2 CANALI SMT RND 433.92

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Im Gehäuse - nein

  • Geeignet für Schutzart (IP) - sonstige

  • Funkfrequenz - 433.92 MHz

  • Anzahl der Befehle - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8032595796381

Artikelnummer

NICFLOX2R

Herstellernummer

FLOX2R

Hersteller

NIC

Im Gehäuse:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Funkfrequenz:

433.92 MHz

Anzahl der Befehle:

2

Ricevitori universali 2 canali, universali da esterno IP53,con memoria BM250