Startseite

NICE SPA - NICE S 611 ERA S 6NM 11 RPM 230/50 2.5M PACK1 - E S 611

KopierenKopieren
NICE SPA - NICE S 611 ERA S 6NM 11 RPM 230/50 2.5M PACK1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 35 mm

  • Max. Rollladengewicht - 12 kg

  • Art der Endschalter - mechanisch

  • Länge - 402 mm

  • Drehmoment - 6 Nm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077803344

Artikelnummer

NICE S 611

Herstellernummer

E S 611

Hersteller

NIC

Außendurchmesser:

35 mm

Max. Rollladengewicht:

12 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

402 mm

Drehmoment:

6 Nm

Achtkantstahlwelle SW 40:

ja

Achtkantstahlwelle SW 50:

nein

Achtkantstahlwelle SW 60:

nein

Achtkantstahlwelle SW 70:

nein

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Für Nutrohrwelle:

ja

Durchmesser Nutrohrwelle:

63 mm

Motore tubolare con finecorsa meccanico. Ideale per tende e tapparelle. Taglia S 35 mm. Adatto per ogni esigenza, disponibile nelle versioni 3 Nm e 5 Nm a 24 rpm; 6 Nm, 10 Nm e 13 Nm a 11 rpm. Particolarmente indicato per applicazioni compatte: lunghezzautile di 402 mm, per motori fino a coppia 10 Nm. Ideale negli ambienti dove il livello di rumorosità deve essere minimo. Semplice e pratico. Intuitiva regolazione delle posizioni limite di salita e discesa grazie al finecorsa meccanico. 6 Nm, 11 rpm, 12 kg