NICE SPA - NICE S 1311 ERA S 13NM 11 RPM 230/50 2.5M PACK1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 35 mm
Max. Rollladengewicht - 25 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 422 mm
Drehmoment - 13 Nm
Packung
1 ST
EAN
8001022637511
Artikelnummer
NICE S 1311
Herstellernummer
E S 1311
Hersteller
NIC
Außendurchmesser:
35 mm
Max. Rollladengewicht:
25 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
422 mm
Drehmoment:
13 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
ja
Achtkantstahlwelle SW 50:
nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
nein
Achtkantstahlwelle SW 70:
nein
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Durchmesser der Nutrohrwelle:
63 mm