NICE SPA - NICE PLUS MH 4012 ERA PLUS MH 40NM 12RPM 230/50 2.5M PACK1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Max. Rollladengewicht - 75 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 806 mm
Drehmoment - 40 Nm
Packung
1 ST
EAN
7449079769693
Artikelnummer
NICE PLUS MH 4012
Herstellernummer
E PLUS MH 4012
Hersteller
NIC
Außendurchmesser:
45 mm
Max. Rollladengewicht:
75 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
806 mm
Drehmoment:
40 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Durchmesser der Nutrohrwelle:
85 mm


