NICE SPA - NICE MH 3017 ERA MH 30NM 17RPM 230/50 3M PACK1 - E MH 3017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Max. Rollladengewicht - 56 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 637 mm
Drehmoment - 30 Nm
Packung
1 ST
EAN
7449077514165
Artikelnummer
NICE MH 3017
Herstellernummer
E MH 3017
Hersteller
NIC
Außendurchmesser:
45 mm
Max. Rollladengewicht:
56 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
637 mm
Drehmoment:
30 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Durchmesser Nutrohrwelle:
85 mm