NICE SPA - NICE M 817 ERA M 8NM 17RPM 230/50 2.5M PACK1 - E M 817

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 45 mm
Max. Rollladengewicht - 15 kg
Art der Endschalter - mechanisch
Länge - 426 mm
Drehmoment - 8 Nm
Packung
1 ST
EAN
8032595796473
Artikelnummer
NICE M 817
Herstellernummer
E M 817
Hersteller
NIC
Außendurchmesser:
45 mm
Max. Rollladengewicht:
15 kg
Art der Endschalter:
mechanisch
Länge:
426 mm
Drehmoment:
8 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
nein
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Durchmesser Nutrohrwelle:
85 mm