Startseite

NICE SPA - NICE M 5012 KIT ERA M KIT 50NM 12RPM 230/50 2.5M PACK1 - E M 5012 KIT

KopierenKopieren
NICE SPA - NICE M 5012 KIT ERA M KIT 50NM 12RPM 230/50 2.5M PACK1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drehmoment - 50 Nm

  • Für Rollläden - ja

  • Max. Rollladengewicht - 95 kg

Packung

  • 1 ST

EAN

8032595797159

Artikelnummer

NICE M 5012 KIT

Herstellernummer

E M 5012 KIT

Hersteller

NIC

Drehmoment:

50 Nm

Für Rollläden:

ja

Max. Rollladengewicht:

95 kg

Motore tubolare ideale per tende e tapparelle con finecorsa meccanico. Taglia M Ø 45 mm. Semplice e pratico Semplice regolazione delle posizioni limite di salita e di discesa grazie al finecorsa meccanico.