Startseite

NICE SPA - NICE M 4012 ERA M 40NM 12RPM 230/50 2.5M PACK1

KopierenKopieren
NICE SPA - NICE M 4012 ERA M 40NM 12RPM 230/50 2.5M PACK1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 45 mm

  • Drehmoment - 40 Nm

  • Achtkantstahlwelle SW 40 - nein

  • Achtkantstahlwelle SW 50 - nein

  • Achtkantstahlwelle SW 60 - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077913739

Artikelnummer

NICE M 4012

Herstellernummer

E M 4012

Hersteller

NIC

Außendurchmesser:

45 mm

Drehmoment:

40 Nm

Achtkantstahlwelle SW 40:

nein

Achtkantstahlwelle SW 50:

nein

Achtkantstahlwelle SW 60:

ja

Achtkantstahlwelle SW 70:

ja

Für Rollläden:

ja

Für Markisen:

ja

Für Nutrohrwelle:

ja

Durchmesser Nutrohrwelle:

85 mm

Max. Rollladengewicht:

75 kg

Art der Endschalter:

mechanisch

Länge:

486 mm

Motore tubolare con finecorsa meccanico. Ideale per tende e tapparelle. Taglia M 45 mm. Adatto per ogni esigenza, utilizzabile sia per applicazioni di grandi dimensioni con la versione da 50 Nm a 12 rpm, sia per piccole strutture con la versione ad alta velocità 26 rpm a 4 Nm. Particolarmente indicato per applicazioni compatte: lunghezza utile di 426 mm. 40 Nm, 12 rpm, 75 kg