NICE SPA - NICBFAB5024 MOTORIDUTTORE BIG-FAB PER CANCELLI FINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 5000 mm
Endabschaltung - interne Endschalter
Stromart - DC
Motor-Spannung - 24 V
Packung
1 ST
EAN
7449079944663
Artikelnummer
NICBFAB5024
Herstellernummer
BFAB5024
Hersteller
NIC
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
5000 mm
Endabschaltung:
interne Endschalter
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Mit Motorsteuerung:
nein
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
nein


