Startseite

NEKOS - NE22701034 DRIVEEVO2230V (50HZ)1000NCORSE/STR - 2701034

KopierenKopieren
NEKOS - NE22701034 DRIVEEVO2230V (50HZ)1000NCORSE/STR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075617523

Artikelnummer

NE22701034

Herstellernummer

2701034

Hersteller

NE2

Attuatore elettrico lineare a cremagliera sezione 12 x 12 contenuta all’interno di un tubolare di alluminio. ▪ Idoneo per serramenti di grandi dimensioni in applicazione in tandem. ▪ Predisposto di sistema di fine corsa elettronico in apertura e in chiusura con protezione da sovraccarico. ▪ Chiusura soft stop per preservare il serramento. ▪ Conforme alle Direttive UE di riferimento. Versioni disponibili DRIVE EVO 2 230V DRIVE EVO 2 24V Applicabile in tandem con barra di collegamento