MURRELEKTRONIK SRL - MUE87017 PICCO ALIM. SWITCHING MONOFASE 24VDC/4.2 - 87017

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 4.2 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC - 140...340 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
944 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879299930
Artikelnummer
MUE87017
Herstellernummer
87017
Hersteller
MUE
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
24...28 V
Max. Ausgangsstrom 1:
4.2 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
140...340 V
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Kurzschlussfest:
ja
Leistungsabgabe:
100 W
Stabilisiert:
ja
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
90 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
57 mm
Höhe:
91 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein


