MURRELEKTRONIK SRL - MUE86361 MTS TRASFORMATORE DI SICUREZZA MONOFASE - 86361

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...230 V
Sekundärspannung 1 - 24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 63 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
4048879078443
Artikelnummer
MUE86361
Herstellernummer
86361
Hersteller
MUE
Primärspannung 1:
230...230 V
Sekundärspannung 1:
24...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
63 VA
Schutzart (IP):
IP00
Primärspannung 2:
400...400 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Primärspannung 3:
-15...-15 V
Primärspannung 4:
15...15 V
Breite:
78 mm
Tiefe:
93 mm
Höhe:
79 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B


