Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE86341 MTS TRASFORMATORE DI SICUREZZA MONOFASE - 86341

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE86341 MTS TRASFORMATORE DI SICUREZZA MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 24...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 63 VA

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879078542

Artikelnummer

MUE86341

Herstellernummer

86341

Hersteller

MUE

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

24...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

63 VA

Schutzart (IP):

IP20

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

400...400 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

78 mm

Tiefe:

87 mm

Höhe:

73 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

MURRELEKTRONIK MTS TRASFORMATORE DI SICUREZZA MONOFASE (Trasformatore di comando monofase)