Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE86151 MST TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE - 86151

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE86151 MST TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 208...230 V

  • Sekundärspannung 1 - 115...115 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 1000 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879078726

Artikelnummer

MUE86151

Herstellernummer

86151

Hersteller

MUE

Primärspannung 1:

208...230 V

Sekundärspannung 1:

115...115 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Primärspannung 2:

380...400 V

Sekundärspannung 2:

115...115 V

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Primärspannung 3:

440...460 V

Kurzschlussfest:

ja

Primärspannung 4:

480...500 V

Breite:

174 mm

Primärspannung 5:

525...550 V

Tiefe:

160 mm

Höhe:

128 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

B

MURRELEKTRONIK MST TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE (Trasformatore di comando monofase)