MURRELEKTRONIK SRL - MUE86071 MET TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE - 86071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sekundärspannung 1 - 230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 2000 VA
Schutzart (IP) - IP20
Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja
Packung
1 ST
EAN
4048879078825
Artikelnummer
MUE86071
Herstellernummer
86071
Hersteller
MUE
Sekundärspannung 1:
230...230 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
2000 VA
Schutzart (IP):
IP20
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer


