Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE86061 MET TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE - 86061

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE86061 MET TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 400...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 1500 VA

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879078849

Artikelnummer

MUE86061

Herstellernummer

86061

Hersteller

MUE

Primärspannung 1:

400...400 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

1500 VA

Schutzart (IP):

IP20

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Breite:

174 mm

Tiefe:

160 mm

Höhe:

168 mm

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

MURRELEKTRONIK MET TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE (Trasformatore di comando monofase)