Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE86051 MET TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE - 86051

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE86051 MET TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Ausgeführt als Trenn-Transformator - ja

  • Ausgeführt als Spar-Transformator - nein

  • Primärspannung 1 - 400...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 230...230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879078894

Artikelnummer

MUE86051

Herstellernummer

86051

Hersteller

MUE

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

ja

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Primärspannung 1:

400...400 V

Sekundärspannung 1:

230...230 V

Bemessungsscheinleistung:

1000 VA

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

174 mm

Höhe:

137 mm

Tiefe:

160 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ringkern:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

MURRELEKTRONIK MET TRASFORMATORE DI ISOLAMENTO MONOFASE (Trasformatore di comando monofase)