MURRELEKTRONIK SRL - MUE85460 MB CAP ULTRA 3/24 7S - 85460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 72 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0.116 min
Eingangsspannung - 24...24 V
USV-Technologie - Online
Eingangsanschluss - Festanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879079808
Artikelnummer
MUE85460
Herstellernummer
85460
Hersteller
MUE
Ausgangsscheinleistung:
72 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0.116 min
Eingangsspannung:
24...24 V
USV-Technologie:
Online
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
nein
Spannungsart:
DC
Breite:
60 mm
Tiefe:
125 mm
Höhe:
100 mm
Gewicht:
0.6 kg


