Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE85414 EMPARRO ACCUCONTROL MODULO UPS - 85414

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE85414 EMPARRO ACCUCONTROL MODULO UPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überbrückungszeit Volllast - 600 min

  • Eingangsspannung - 21.6...30 V

  • USV-Technologie - Online

  • Eingangsanschluss - Festanschluss

  • Bauform - Standgerät

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879694339

Artikelnummer

MUE85414

Herstellernummer

85414

Hersteller

MUE

Überbrückungszeit Volllast:

600 min

Eingangsspannung:

21.6...30 V

USV-Technologie:

Online

Eingangsanschluss:

Festanschluss

Bauform:

Standgerät

Netzwerkmanagementfähig:

nein

Spannungsart:

DC

Breite:

65 mm

Tiefe:

138 mm

Höhe:

123 mm

Gewicht:

0.64 kg

MURRELEKTRONIK EMPARRO ACCUCONTROL MODULO UPS (UPS)