MURRELEKTRONIK SRL - MUE85394 MB CAP MODULO BUFFER - 85394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsscheinleistung - 480 VA
Überbrückungszeit Volllast - 0.2 min
Eingangsspannung - 24...24 V
USV-Technologie - Line-Interaktiv
Eingangsanschluss - Festanschluss
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4048879000123
Artikelnummer
MUE85394
Herstellernummer
85394
Hersteller
MUE
Ausgangsscheinleistung:
480 VA
Überbrückungszeit Volllast:
0.2 min
Eingangsspannung:
24...24 V
USV-Technologie:
Line-Interaktiv
Eingangsanschluss:
Festanschluss
Bauform:
Standgerät
Netzwerkmanagementfähig:
nein
Spannungsart:
DC
Breite:
62 mm
Tiefe:
145 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
0.76 kg


