Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000996010000000 PUSHPULL C. POTENZA CONNESSIONE VELOCE 5 - 7000996010000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000996010000000 PUSHPULL C. POTENZA CONNESSIONE VELOCE 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geschirmt - ja

  • Kategorie - 5

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879113915

Artikelnummer

MUE7000996010000000

Herstellernummer

7000996010000000

Hersteller

MUE

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geschirmt:

ja

Kategorie:

5

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

schwarz

MURRELEKTRONIK PUSHPULL C. POTENZA CONNESSIONE VELOCE 5 (Connettore modulare)