MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000747017770200 RJ45 M. 0?/RJ45 M. 0? CABINET-LINE EN - 7000747017770200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4048879569965
Artikelnummer
MUE7000747017770200
Herstellernummer
7000747017770200
Hersteller
MUE
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Kunststoff
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Kunststoff
Mantel-Farbe:
grau
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Geeignet für Schleppketten:
ja
Kabelkonstruktion:
2x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP20