Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000747017770030 RJ45 M. 0?/RJ45 M. 0? CABINET-LINE EN - 7000747017770030

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000747017770030 RJ45 M. 0?/RJ45 M. 0? CABINET-LINE EN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(4)

  • Steckverbindergehäuse Anschluss 1 - sonstige

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1 - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879569927

Artikelnummer

MUE7000747017770030

Herstellernummer

7000747017770030

Hersteller

MUE

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(4)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Mantel-Farbe:

grau

Rasthebelschutz:

ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Geeignet für Schleppketten:

ja

Kabelkonstruktion:

2x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP20

MURRELEKTRONIK RJ45 M. 0 RJ45 M. 0 CABINET-LINE EN (Patch cord rame intrecciato industriale)