Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000740110000000 RJ45 PROFESSIONAL MAS. 0? 8 POLI SCHERMA - 7000740110000000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000740110000000 RJ45 PROFESSIONAL MAS. 0? 8 POLI SCHERMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879415545

Artikelnummer

MUE7000740110000000

Herstellernummer

7000740110000000

Hersteller

MUE

Kategorie:

6A (IEC)

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Farbe:

schwarz

MURRELEKTRONIK RJ45 PROFESSIONAL MAS. 0 8 POLI SCHERMA (Connettore modulare)