Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000447117940200 M12 MAS. 0?/RJ45 MAS. 0? SCHERMATO ETHER - 7000447117940200

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000447117940200 M12 MAS. 0?/RJ45 MAS. 0? SCHERMATO ETHER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5

  • Länge - 2 m

  • Kabeltyp - SF/FTP

  • Mantel-Farbe - grün

  • Kabelkonstruktion - 2x2

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879488020

Artikelnummer

MUE7000447117940200

Herstellernummer

7000447117940200

Hersteller

MUE

Kategorie:

5

Länge:

2 m

Kabeltyp:

SF/FTP

Mantel-Farbe:

grün

Kabelkonstruktion:

2x2

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(4)

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

sonstige

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Knickschutztülle:

angespritzt

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Geeignet für Schleppketten:

ja

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 RJ45 MAS. 0 SCHERMATO ETHER (Patch cord rame intrecciato industriale)