Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000445117930500 M12 MAS. 0? /M12 MAS. 0? SCHERMATO ETHER - 7000445117930500

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000445117930500 M12 MAS. 0? /M12 MAS. 0? SCHERMATO ETHER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - SF/FTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - M12

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879379502

Artikelnummer

MUE7000445117930500

Herstellernummer

7000445117930500

Hersteller

MUE

Kabeltyp:

SF/FTP

Kategorie:

5E

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

M12

Steckverbindertyp Anschluss 2:

M12

Steckverbindergehäuse Anschluss 1:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:

Kunststoff

Steckverbindergehäuse Anschluss 2:

IEC 61076-2-101-A1 M12-D

Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:

Kunststoff

Mantel-Farbe:

grün

Knickschutztülle:

angespritzt

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-3-24

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

ja

Geeignet für Schleppketten:

ja

Kabelkonstruktion:

1x4

AWG-Querschnitt:

22

Pinbelegung:

1:1

Schutzart (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 MAS. 0 M12 MAS. 0 SCHERMATO ETHER (Patch cord rame intrecciato industriale)