Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122616231000 M12 FEM. 0? CON CAVO + LED - 7000122616231000

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE7000122616231000 M12 FEM. 0? CON CAVO + LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

  • Kabellänge - 10 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879210065

Artikelnummer

MUE7000122616231000

Herstellernummer

7000122616231000

Hersteller

MUE

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

ja

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

MURRELEKTRONIK M12 FEM. 0 CON CAVO LED (Cavo di connessione per sensori / attuatori)