MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652521 MIRO TR 24VDC 24VDC 10A MOD. OPTOACCOPP. - 6652521

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 10...53 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 5...48 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie - 10 A
Packung
1 ST
EAN
4048879021739
Artikelnummer
MUE6652521
Herstellernummer
6652521
Hersteller
MUE
Eingangsspannung:
10...53 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
5...48 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
10 A
Mit LED-Anzeige:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor


