Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652511 MIRO TR 24VDC 20KHZ IN<1MA MOD. OPTOACCO - 6652511

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE6652511 MIRO TR 24VDC 20KHZ IN<1MA MOD. OPTOACCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 4.2...30 V

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Ausgangsspannung - 5...48 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie - 0.5 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4048879021791

Artikelnummer

MUE6652511

Herstellernummer

6652511

Hersteller

MUE

Eingangsspannung:

4.2...30 V

Art der Eingangsspannung:

DC

Ausgangsspannung:

5...48 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

0.5 A

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Mit LED-Anzeige:

ja

MURRELEKTRONIK MIRO TR 24VDC 20KHZ IN 1MA MOD. OPTOACCO (Fotoaccoppiatore)