MURRELEKTRONIK SRL - MUE6644332 MIRO CONVERT. TEMP. PT100 METODO A 2/3 F - 6644332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Messkreise - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - nein
Fehlerspeicherung möglich - nein
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Packung
1 ST
EAN
4048879022361
Artikelnummer
MUE6644332
Herstellernummer
6644332
Hersteller
MUE
Anzahl der Messkreise:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
24...24 V
Temperaturmessbereich:
0...60 °C
Breite:
12.4 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
65 mm


