Startseite

MURRELEKTRONIK SRL - MUE58811 XELITY 6TX SWITCH UNMANAGED PLASTICA - 58811

KopierenKopieren
MURRELEKTRONIK SRL - MUE58811 XELITY 6TX SWITCH UNMANAGED PLASTICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Hutschiene

  • Managebar - nein

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 6

  • Ethernet - ja

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

89 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4048879798396

Artikelnummer

MUE58811

Herstellernummer

58811

Hersteller

MUE

Montageart:

Hutschiene

Managebar:

nein

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

6

Ethernet:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

30 mm

Tiefe:

85.1 mm

Höhe:

140 mm

MURRELEKTRONIK XELITY 6TX SWITCH UNMAN. 6 PORTE 100MBIT (Switch di rete)